CAPTAIN STAG
1W 1LEDライト 213
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質
本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
ヘッドライト:42g、ブラケット:28g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)
光源
高輝度白色LED
使用電源
単3形電池2個
取付可能寸法(mm)
Φ19~25.4mm
電池寿命
点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
明るさ
(約)2000cd(20lx)
内容量
1個
注意
※電池は別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817647
Y-4883
ブルー
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00817656
Y-4884
カーキ
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00817665
Y-4885
ヴィンテージグリーン
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください