CAPTAIN STAG
センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質
本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅55×奥行45×高さ5mm
時間
【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池
ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)
(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817087
Y-4810
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください