CAPTAIN STAG
補助車 外装変速機搭載車対応 18~24インチ対応 CTB対応/子供用
外装変速機搭載車にもOK。子供乗車の自転車用
材質
タイヤ:EVA、ホイール・キャップ:PP、支柱:鉄(粉体塗装)、ネジ・ナット:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
1030g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅140×奥行30×高さ140mm(車輪1つあたり)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817550
Y-2608
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください