CAPTAIN STAG
ファブリックサイクルカバー・ハイバック
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質
ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)
色
シルバー
寸法(cm)
全長198×高さ120
適合車種
2人乗り軽快車:20~27インチ、3人乗り軽快車:20~27インチ、2人乗り電動アシスト自転車:20~27インチ、3人乗り電動アシスト自転車:20~26インチ、マウンテンバイク:27.5・29インチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817541
Y-3400
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください