曜日別特売

ファブリックサイクルカバー・ラージ

ファブリックサイクルカバー・ラージ - CAPTAIN STAG

しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。

材質ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)シルバー寸法(cm)全長197×高さ118適合車種軽快車:24~28インチ(前後バスケット装着車含む、チャイルドシート装着車除く)、、電動アシスト自転車:24~27インチ(後バスケット装着車除く、チャイルドシート装着車除く)、ロードバイク・クロスバイク:650~700c、マウンテンバイク:26インチ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817525Y-3399
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする