CAPTAIN STAG
アルミパイプバスケット前用 ワイド
軽量でパイプが太くしっかりしています。
材質
本体:アルミニウム合金(粉体塗装)、金具:鉄
質量(g)
890g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸最大値:幅400×奥行295×高さ205mm、内寸最大値:幅375×奥行253×高さ186mm、カゴ高さ(内寸):前145mm・後104mm、底面(内寸):幅375×奥行200mm、パイプ径:Φ12mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817410
Y-7902
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください