曜日別特売

ワイヤーバスケット前用

ワイヤーバスケット前用 - CAPTAIN STAGワイヤーバスケット前用 - CAPTAIN STAGワイヤーバスケット前用 - CAPTAIN STAG

底面は小物が落ちにくいメッシュ製

材質本体:鉄(PUコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき)質量(g)1150g耐荷重(kg)5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅400×奥行320×高さ145mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817105Y-5256
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする