CAPTAIN STAG
チェーンロック90W
バッテリー16mmの隙間にも入る。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
710
外径×長さL(Φ×mm)
6×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817051
Y-4345
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください