CAPTAIN STAG
ダイヤルワイヤーロック コンパクト120 可変式
バッテリーやサドル、ヘルメットの盗難防止に。3桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:アルミニウム合金、ダイヤル:ABS(クロムめっき)、ボタン・カンヌキ:ABS、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
41
ワイヤー径(Φmm)
2.5×1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×12×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817035
Y-4326
¥
1,346
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください