4ダイヤル式チェーンロック90 可変式

4ダイヤル式チェーンロック90 可変式 - CAPTAIN STAG4ダイヤル式チェーンロック90 可変式 - CAPTAIN STAG

バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。

材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ダイヤル:ABS樹脂、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレンブラック質量(g)720外径×長さL(Φ×mm)6×900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817060Y-4346
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする