CAPTAIN STAG
前後フェンダーセット ロード&クロスバイク
前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。
材質
泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817586
Y-4854
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください