CAPTAIN STAG
ボトルケージホルダー 角度調整機能付
角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。
材質
本体:ポリアミド、ネジ:ステンレス
色
ブラック
質量(g)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×50×83
適合サイズ
Φ22.2~38mm対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00816877
Y-5145
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください