曜日別特売

eバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段

eバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 - CAPTAIN STAG

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。
走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。
ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。
同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。
高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。
簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。
ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。
カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。

材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム全長(mm)1690全幅(mm)600ハンドル高さ(mm)900バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8(24V)タイヤサイズ20×2.60装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンドサドルの高さ(mm)780-930径(mm)シートポスト:25.4×300折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)地上高さ(cm)サドル:78-93変速段数6総質量(kg)27内容量1台
関連資料:(0.64MB)
注意
※ハンドル、ペダルは取り外して梱包していますので、工具で組立て。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817681YG-1502マットブラック
168,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00817690YG-1503アーミーベージュ
168,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00817699YG-1504アーミーグリーン
168,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00817708YG-1505グローイングレッド
168,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする