第一衛材
ヒアルロン酸 in お散歩後の足すっきりタオル
厚手で大判のお手入れタオル。お散歩後はこれ一枚で汚れスッキリ。
ヒアルロン酸配合で保湿効果とサラサラな指通り。緑茶エキスで消臭効果。
アルコール、パラペン、PG不使用でなめても安心。無香料。
用途
お散歩やお出かけの汚れに。無香料 保湿 ウェットシート ウェットタオル ウェットティッシュ ペット 犬 猫 大判 厚手 お手入れタオル 日本製
成分
水、イソペンチルジオール、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、チャ葉エキス、サトウキビエキス、ヒアルロン酸Na
材質
シート:不織布
香り
無香料
シートサイズ(cm)
18×33
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00822057
PWT-775×6
1セット(120枚×6個)
本体
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00822030
PWT-778×12
1セット(100枚×12個)
詰め替え用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください