トーエイライト
両面ホワイトボード
楕円フレームでデザインと安定感を両立
材質
ボード:スチール、脚:スチール
タイプ
回転両面式(両面ホワイトボード)、粉受け付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829407
B2628
13
幅129×奥行52.5×高さ181(ボードサイズ:横120×縦90)
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00830615
B2629
15
幅189×奥行52.5×高さ181(ボードサイズ:横180×縦90)
¥
53,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。