トーエイライト
玉入台 高さ5m
大人でも入れるのが難しい最長5mの玉入台です。
材質
本体:スチール28.6、34、42.7mm、ネット:ポリエステル
質量(kg)
16.4
寸法(cm)
カゴ内径43、高さ調節(2.2~5m)
内容量
1台
注意
※玉別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830947
B2623R
赤
¥
59,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00830956
B2623W
白
¥
59,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。