PROMOTE(プロモート)
送風機 ポータブル 5mダクト付
(1件のレビュー)
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途
マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
320/520
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800/3300
本体質量(kg)
11
風量(m
3
/min)
64/77
圧力範囲(Pa)
245/294
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00832530
JOD-300
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません