曜日別特売

屋内外兼用ノンスリップマットF

屋内外兼用ノンスリップマットF - トーエイライト屋内外兼用ノンスリップマットF - トーエイライト屋内外兼用ノンスリップマットF - トーエイライト

屋内ではノンスリップマットとして、屋外では防水マットとして大活躍するマットです。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)5寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5滑り止め効果裏面すべり止め付内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00830071T1799B
41,700
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830080T1799G
41,700
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830089T1799Vオレンジ
41,700
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830098T1799Y
41,700
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする