曜日別特売

壁掛式フィルムミラー

壁掛式フィルムミラー - トーエイライト壁掛式フィルムミラー - トーエイライト

軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。15mm枠を採用し並べた際に違和感を感じにくい構造になっています。

付属品壁取付用三角吊り金具2ヶ、振れ止め用両面テープ2枚、木製壁用L金具2本付、木製壁以外の場合は別途ご用意ください。材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ内容量1枚
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00830755T28276.1幅120.6×高さ180.6×厚さ2.7
112,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831471T28264.9幅90.6×高さ180.6×厚さ2.7
89,700
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする