トーエイライト
屋内用カラーエバーマット20
20cm厚の軟質ウレタンフォームが生み出す沈み込みが、着地の衝撃を効果的に吸収します。
材質
外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム
質量(kg)
8.5
使用環境
屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×20
内容量
1枚
注意
※2階以上の場所に納品の場合は別途実費を申し受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830491
G1833B
青
¥
65,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00830500
G1833G
緑
¥
65,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00830509
G1833V
オレンジ
¥
65,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00830518
G1833Y
黄
¥
65,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。