トーエイライト
三ツ折リノンスリップ軽量マット
クッション性の高いウレタンフォーム採用、抗菌・防炎・防水
材質
外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム
質量(kg)
9
滑り止め効果
裏面すべり止め付
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
120×240×5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00831306
T1176B
青
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831315
T1176G
緑
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831331
T1176R
赤
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831340
T1176V
オレンジ
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831349
T1176Y
黄
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。