曜日別特売

カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ

カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ - 萩原
(1件のレビュー)

はっ水生地で安心、家具やカーテンとも合わせやすいキッズコーナー。お店のようなキッズスペースがこのセット1つで完成。
床の色とも調和しやすいファブリック素材。インテリアを邪魔しない優しい色合い。面ファスナーで止めるだけの簡単設置。
撥水加工でお手入れもしやすい。ホルムアルデヒドの試験をクリアした安心品質。裏面全体に滑り止め付き。

用途キッズコーナー、ベビーサークルとして。プレイマット ブロック クッション 撥水 はっ水 軽い 軽量 かんたんセット内容マット×1枚、ブロック×4個材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン耐荷重(kg)ブロック1個あたり:約100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ブロック1個あたり:100×20×24、マット:80×80×2設置寸法(mm)幅120×奥行120×高さ24内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832058BEベージュ
19,990
19,290
21,219(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
00832067BRブラウン
19,990
19,290
21,219(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
00832076D/GYダークグレー
19,990
19,290
21,219(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
00832085L/GYライトグレー
19,990
19,290
21,219(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 打合せ室のキッズコーナーに
建設業・工事業

打合せ室のキッズコーナー用に購入しました。
デザイン・素材感・色、とても良いです。
コンパクトで扱いやすいのですが軽すぎて不安定なため、元気なキッズには少し危険かな・・・と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする