曜日別特売

キャスター付スチール3段ローリングワゴン

キャスター付スチール3段ローリングワゴン - パール金属キャスター付スチール3段ローリングワゴン - パール金属キャスター付スチール3段ローリングワゴン - パール金属

事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なワゴンです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。

材質フレーム・支柱・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン・スチール(メッキ塗装)ホワイト質量(g)4030g耐荷重(kg)全体30(トレー1段あたり:10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×285×765内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832548N-8000
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする