卓球トレーナー180

卓球トレーナー180 - トーエイライト卓球トレーナー180 - トーエイライト

スマッシュ等のストローク反復練習には欠かせないトレーナー。180cmの開口部でコーナーへの打球もしっかり捕球します。

材質主材:スチール19mm、ネット:ポリエチレン440T/36本(2.5cm目)質量(kg)6サイズ(cm)キャスター:5(ストッパー付2個)寸法(cm)幅180×高さ170×奥行62内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00830527B2297
33,900
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,450/税込¥4,895
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする