トーエイライト
卓球スクリーン200
ポリウレタン弾性繊維カバーがボールのスピードを吸収、ボールの散乱を防ぎます。収納に便利な脚部回転式。
材質
主材:スチール22mm丸パイプ
質量(kg)
約6
タイプ
ポリウレタン弾性繊維カバー式
寸法(cm)
幅200×高さ75、脚部28.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829529
B6382
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません