トーエイライト
移動式作戦板(バスケット)
回転両面式ホワイトボード作戦板
材質
ボード:スチール、脚:スチール25×40角
質量(kg)
19.5
タイプ
回転両面式(裏面無地使用可能)
寸法(cm)
幅129×奥行55.5×高さ180(ボードサイズ:横120×縦90)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829538
B2546
¥
92,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません