トーエイライト
作戦板EX2(脚部付)
バスケット作戦板と脚部のセット品
材質
主材ボード:スチール(B-6119NB使用)、脚:スチール40×25mm角
質量(kg)
14
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅96×奥行55.5×高さ129
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829547
B6124NB
¥
49,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません