曜日別特売

逆上がり補助板ワイド600-1

逆上がり補助板ワイド600-1 - トーエイライト逆上がり補助板ワイド600-1 - トーエイライト逆上がり補助板ワイド600-1 - トーエイライト

幅60cmの耐久性に優れたABS樹脂成型ワイドボード採用、ボード部調節サポートアームをより安全に配慮したダブルサポート。ベース部はコーナー曲線の安全に配慮した設計(固定杭4本付)

用途屋外用付属品杭4本付き材質主材:スチール34mm丸パイプ、板材質:ABS質量(kg)25タイプ角度5段階調節式寸法(cm)幅65(板60×6.5)×奥行130×高さ132~148内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00831769T1974
74,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,200/税込¥6,820
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする