曜日別特売

電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階

電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。
遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。

用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832040KDC-X07E(W)ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
代替品有
00832049DC-X071(C)ベージュ
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00832040KDC-X07E(W)00832049DC-X071(C)KDC-X07E(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 00832049電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階YAMAZEN(山善)1台
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 洗面所にて使用
有限会社スリーエス エンジニアリング建設業・工事業

コスパ良く満足です。
強いて不満を言えば、回転式スイッチの色彩です。こんな目立つ部位に金色を使うとは、、、開封時にドン引きしました。使用上は全く問題ないので使っております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする