トーエイライト
綱引きロープ45-50m
両端サツマ加工済
用途
高校・一般用
材質
麻
質量(kg)
65
寸法
直径45mm×10m
加工
両端サツマ加工済
内容量
1本
注意
※麻は天然素材です。ご購入当初は毛羽立ちがある場合があります。ご注意ください。綱引きロープには、太さに応じた使用人数制限があります。ご確認の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830265
B2007
¥
239,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません