HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010498S
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:10mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837701
M80-1010498S
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください