曜日別特売

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W FC4L32R050FER

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W FC4L32R050FER - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:50mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837658FC4L32R050FER
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする