曜日別特売

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 50W

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 50W - ARCOL(OHMITE)
仕様●最大抵抗:50Ω●許容差:±10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだラグ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●長さ:34.93mm●定格電流:1A●電気テーパー:リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837615RJS50RE
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする