仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個