曜日別特売

Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 1GΩ ±1%, SM108031007FE

Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 1GΩ ±1%, SM108031007FE - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:1GΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837421SM108031007FE
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする