仕様●抵抗:20mΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1225 (3264M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite MCSシリーズSMD電流検出抵抗器. Ohmite MCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 難燃性エポキシ保護コーティング 超低抵抗値 精密抵抗合金 優れた温度係数特性 低インダクタンス、低熱EMFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)