曜日別特売

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 1224 ( 3250 M ), 2W LVK25R005FER

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 1224 ( 3250 M ), 2W LVK25R005FER - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:1224 ( 3250 M )●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:LVK25●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器. Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。LVKチップは、4つの端子(別名「ケルビン」構成)を備えています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を流し、他の2つの端子で検出電圧を測定できるため、端子の抵抗及び温度係数が排除され、より正確な電流が測定されます。 Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 小型パッケージで高精度ケルビン接続対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837780LVK25R005FER
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする