Arcol Ohmite 抵抗器 3W 25mΩ ±1%, 13FR025E

Arcol Ohmite 抵抗器 3W 25mΩ ±1%, 13FR025E - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:25mΩ●定格電力:3W●許容差:±1%●シリーズ:13●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0083831513FR025E
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする