ARCOL(OHMITE)
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T5004FET
仕様
●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00836581
HVC0603T5004FET
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください