曜日別特売

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN - AMPHENOL
仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838096D38999/26WE6PN
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする