MICROCHIP
8ビット D/Aコンバータ Microchip
仕様
●アーキテクチャ:電流ステアリング●分解能:8ビット●フルスケールエラー:±3%FSR●全非線形エラー:±2LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:10μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●TC1320シリーズ8ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837491
TC1320EOA
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください