曜日別特売

Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5%

Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5% - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:100W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。寸法(mm)19.1(Dia.)×165.1、全体長=165.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837430L100J10RE
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする