HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S
仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M80-103●併用可能製品:M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット●接続方向:ストレート●長さ:14mm●幅:5.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00838139
M80-1031298S
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください