曜日別特売

HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070200

HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070200 - HARWIN
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:5.28mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837125M20-1070200
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする