BAHCO(バーコ)
Bahco スクリュードライバ
仕様
●刃の長さ:42 mm●刃先端サイズ:16mm●全体長さ:132 mm●インジケータタイプ:ネオン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837019
8045LVDE
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください