曜日別特売

Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 2.5W 50MΩ ±1%, SM108035005FE

Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 2.5W 50MΩ ±1%, SM108035005FE - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:50MΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim-Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●OhmiteのSlim-Moxは安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。複数のタップがSlim-Mox RD上にあり、高度な回路設計に適しています。比率の許容差が厳しいため、この抵抗器は、一定の性能を要求する精密用途に最適です。Slim-Mox HTは、周囲温度が高い環境でも高定格電力を実現します。発熱コンポーネント付近にも適合します。Slim-Mox HTは頑丈なシリコーンコーティング仕上げのため、ほとんどの環境に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838638SM108035005FE
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする