ARCOL(OHMITE)
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1206 (3216M), 0.25W HVC1206Z1008KET
仕様
●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:10%●定格電力:0.25W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00838620
HVC1206Z1008KET
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください