BAHCO(バーコ)
Bahco 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 46ピース S460
仕様
●ソケットセットタイプ:標準ソケット / アレンキー / ビットセット●ドライブサイズ:1/4インチ●インチまたはメートル:Metric●個数:46●ソケットヘッドタイプ:6点、e-Torx、六角、プラス、マイナス、Torx●ラチェット付属:あり●ソケットサイズ:4 → 13mm●仕上げ:クロム●材質:クロームバナジウム鋼●ドライブ種類:正方型
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00836985
S460
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください