曜日別特売

24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 2チャンネル 20ピン

24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 2チャンネル 20ピン - MICROCHIP
仕様●アプリケーション:音声認識、自動車、エネルギー測定及び電力測定、医療用及び電力モニタリング、ポータブル計器●ADC数:2●分解能:24ビット●サンプリングレート:125ksps●インターフェースタイプ:SPI●回路数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:20●電源タイプ:単一電源●●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作温度 Max:+125 ℃mm●MCP3911電力量測定IC寸法(mm)7.5×5.6×1.85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838805MCP3911A0-E/SS
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする