曜日別特売

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN - AMPHENOL
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836748D38999/26WD19SN
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする